E366F-M10-LGR ミーティングチェアー E366 ナイキ 84928684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングチェアー E366

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1脚ライトグリーン張地布張りトラスコ品番409-2395注文コード84928684品番E366F-M10-LGR
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

背合板・座張地タイプのミーティングチェアーです

トラスコ品番409-2395質量(kg)6.2ライトグリーン張地布張り座幅(mm)440座高(mm)445座奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする