曜日別特売
PAEN510F-TBK 事務用チェア パウザPAEN型(肘なし) ナイキ 84928867

PAEN510F-TBK 事務用チェア パウザPAEN型(肘なし) ナイキ 84928867
PAEN510F-TBK 事務用チェア パウザPAEN型(肘なし) ナイキ 84928867
PAEN510F-TBK 事務用チェア パウザPAEN型(肘なし) ナイキ 84928867
PAEN510F-TBK 事務用チェア パウザPAEN型(肘なし) ナイキ 84928867
PAEN510F-TBK 事務用チェア パウザPAEN型(肘なし) ナイキ 84928867

事務用チェア パウザPAEN型(肘なし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
色(背面)ブラック
内容量1脚注文コード84928867品番PAEN510F-TBK
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

トラスコ品番597-8461幅(mm)470材質/仕上脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン質量(kg)16.4高さ(mm)875~960奥行(mm)630張地座:布張り、背:メッシュ肘掛機能座上下昇降機能あり座面高さ(mm)420~505座幅(mm)410座奥行(mm)430色(脚部)ブラック色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする