※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ワークチェアー 可動肘4Dアームタイプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
コーンフラワー
マッシュルーム
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
84928980
品番
XXSEFNTM7-BK
参考基準価格(税別)
¥264,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
209-1822
セット内容
4Dアーム付、キャスター付
幅(mm)
737
寸法(mm)
(座)505×394~470×419~546
材質/仕上
張地:メッシュ張り、背フレーム:スノーホワイト樹脂成型品、脚部:樹脂成型品 5本脚双輪キャスター、肘:樹脂成型品
質量(kg)
14
色
ブラック
高さ(mm)
1058~1194
奥行(mm)
724
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×724×1058~1194
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません