曜日別特売
PAENB511FH-TBLB 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929366

PAENB511FH-TBLB 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929366
PAENB511FH-TBLB 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929366
PAENB511FH-TBLB 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929366
PAENB511FH-TBLB 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929366
PAENB511FH-TBLB 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929366

事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
背:ブルー/座:ブラック
色(背面)ブルー
トラスコ品番597-8472
内容量1脚注文コード84929366品番PAENB511FH-TBLB
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

トラスコ品番597-8472幅(mm)605質量(kg)19.2背:ブルー/座:ブラック高さ(mm)945~1030奥行(mm)695キャスターあり張地座:布張り、背:メッシュ背もたれ初期位置固定(フリー/ロック式)肘掛有(ループ肘)座上下調節ガススプリング脚数(本)5座面高さ(mm)420~505座幅(mm)410材質(脚部)PA+GF樹脂成型5本脚材質(座面)モールドウレタン座奥行(mm)430ロッキング方式アンクルリンク/強弱調節色(脚部)ブラックキャスタータイプ双輪背タイプハイバックハンガー色(座面)ブラック色(背面)ブルー材質(肘掛)PP樹脂成型品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする