曜日別特売
RC1501FB-GL スツール(サローナRC150型) ナイキ 84929820

RC1501FB-GL スツール(サローナRC150型) ナイキ 84929820
RC1501FB-GL スツール(サローナRC150型) ナイキ 84929820

スツール(サローナRC150型)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード84929820品番RC1501FB-GL
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。
脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。

仕様アジャスター付トラスコ品番166-7373幅(mm)590質量(kg)10.8グレー奥行(mm)590張地布張り仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上座高(mm)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする