ナイキ
ロビーチェア 210型(ハイバック)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
色
背:ネイビー/座:アイボリー
背:チャコール/座:チャコール
背:コーラルピンク/座:チャコール
背:アイボリー/座:チャコール
背:ライトブルー/座:チャコール
背:モスグリーン/座:チャコール
背:ネイビー/座:チャコール
背:アイボリー/座:アイボリー
背:コーラルピンク/座:アイボリー
背:ライトブルー/座:アイボリー
背:モスグリーン/座:アイボリー
背:ネイビー/座:アイボリー
幅(mm)
1200
1200
1500
1800
質量(kg)
20.5
20.5
24.5
28
トラスコ品番
530-1678
530-1678
530-1678
531-1114
531-1117
531-1150
530-4877
530-4882
531-1121
530-4812
530-3312
530-4860
530-9630
530-9622
531-1113
530-9619
530-6448
530-1671
530-7974
530-1727
530-8048
530-6413
530-0149
530-3227
530-7954
530-7983
530-3279
530-3277
530-6474
530-6473
530-6407
531-1118
530-3275
530-7968
530-4845
530-3250
530-4787
530-4871
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84930136
品番
RC2102H-IVNV
参考基準価格(税別)
¥109,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。
用途
オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として
トラスコ品番
530-1678
幅(mm)
1200
材質/仕上
脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
20.5
色
背:ネイビー/座:アイボリー
高さ(mm)
760
奥行(mm)
580
キャスター
なし
背もたれ
ハイバック
肘掛
なし
座高(mm)
410
アジャスター
付
色(脚部)
ブラック
色(座面)
アイボリー
色(背面)
ネイビー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません