RC2105H-CHCP ロビーチェア 210型(ハイバック) ナイキ 84930154

ロビーチェア 210型(ハイバック)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
背:コーラルピンク/座:チャコール
幅(mm)1500
質量(kg)24.5
トラスコ品番530-9619
530-9619
531-1114
531-1117
531-1150
530-4877
530-4882
531-1121
530-4812
530-3312
530-4860
530-9630
530-9622
530-1678
531-1113
530-6448
530-1671
530-7974
530-1727
530-8048
530-6413
530-0149
530-3227
530-7954
530-7983
530-3279
530-3277
530-6474
530-6473
530-6407
531-1118
530-3275
530-7968
530-4845
530-3250
530-4787
530-4871
内容量1台注文コード84930154品番RC2105H-CHCP
参考基準価格(税別)¥111,900販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用としてトラスコ品番530-9619幅(mm)1500材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上質量(kg)24.5背:コーラルピンク/座:チャコール高さ(mm)760奥行(mm)580キャスターなし背もたれハイバック肘掛なし座高(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック色(座面)チャコール色(背面)コーラルピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,400/税込5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする