ナイキ
ロビーチェア 210型(ローバック)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
色
背:ライトブルー/座:チャコール
背:チャコール/座:チャコール
背:コーラルピンク/座:チャコール
背:アイボリー/座:チャコール
背:ライトブルー/座:チャコール
背:モスグリーン/座:チャコール
背:ネイビー/座:チャコール
背:アイボリー/座:アイボリー
背:コーラルピンク/座:アイボリー
背:ライトブルー/座:アイボリー
背:モスグリーン/座:アイボリー
背:ネイビー/座:アイボリー
幅(mm)
1200
1200
1500
1800
質量(kg)
19
19
22.5
26
トラスコ品番
530-6465
530-6465
530-6465
530-6382
530-4892
530-9563
530-4809
530-9602
530-8030
530-1712
530-3305
530-9616
530-1692
530-1643
531-1166
530-6385
530-4835
530-9589
531-1154
530-9552
530-6447
530-6468
530-1705
530-6435
530-3266
530-3205
530-4802
530-4868
531-1196
530-1716
530-9617
530-6456
530-4827
530-4875
530-6399
531-1178
530-1624
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84930416
品番
RC2102L-CHLBL
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。
用途
オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として
トラスコ品番
530-6465
幅(mm)
1200
材質/仕上
脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
19
色
背:ライトブルー/座:チャコール
高さ(mm)
680
奥行(mm)
580
座面高さ(mm)
410
アジャスター
付
色(脚部)
ブラック
色(座面)
チャコール
色(背面)
ライトブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません