RC2105L-CHCP ロビーチェア 210型(ローバック) ナイキ 84930520

ロビーチェア 210型(ローバック)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
背:コーラルピンク/座:チャコール
幅(mm)1500
質量(kg)22.5
トラスコ品番530-6385
530-6385
530-6382
530-4892
530-9563
530-6465
530-4809
530-9602
530-8030
530-1712
530-3305
530-9616
530-1692
530-1643
531-1166
530-4835
530-9589
531-1154
530-9552
530-6447
530-6468
530-1705
530-6435
530-3266
530-3205
530-4802
530-4868
531-1196
530-1716
530-9617
530-6456
530-4827
530-4875
530-6399
531-1178
530-1624
内容量1台注文コード84930520品番RC2105L-CHCP
参考基準価格(税別)¥100,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用としてトラスコ品番530-6385幅(mm)1500材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上質量(kg)22.5背:コーラルピンク/座:チャコール高さ(mm)680奥行(mm)580座面高さ(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック色(座面)チャコール色(背面)コーラルピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,900/税込5,390
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする