ナイキ
ガラス引違い書庫 CW ブラックタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
質量(kg)
39
39
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84930985
品番
CW-0911HG3-BB
参考基準価格(税別)
¥138,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します
トラスコ品番
217-7756
質量(kg)
39
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き時はベース(CW-900B-B)が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません