ナイキ
ガラス両開き書庫 CW型 ウッドフィール
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
ミディアムウォールナット
ミディアムウォールナット
ダークウォールナット
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84931089
品番
CW-0911KG-BAMW
参考基準価格(税別)
¥174,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。
トラスコ品番
217-7405
セット内容
棚板2枚
質量(kg)
38
色
ミディアムウォールナット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
棚板耐荷重(kg)
等分布51
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×415×1000
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付き
注意
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません