CW-0911KG-BAWN ガラス両開き書庫 CW型 ウッドフィール ナイキ 84931098

ガラス両開き書庫 CW型 ウッドフィール

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
ダークウォールナット
内容量1台注文コード84931098品番CW-0911KG-BAWN
参考基準価格(税別)¥174,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。

トラスコ品番217-7278セット内容棚板2枚質量(kg)38ダークウォールナット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050棚板耐荷重(kg)等分布51内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×1000インジケーターキー
注意
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,400/税込9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする