Panasonic(パナソニック)
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 7 165H/32GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
84932507
品番
CF-FV5UDHAS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
Ultra 7 165H
OS
Win11Pro
SSD
512GB
光学ドライブ
なし