曜日別特売
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614

名入れ画像

TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614
TS-1804-044 【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE 84935614

【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
内容量1セット(100個)注文コード84935614品番TS-1804-044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。
【セット内容】
・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル
・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ
・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド
自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、
身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、
いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。
また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。
W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できます
ケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて
生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。

サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールにてレイアウト依頼のテンプレート(Aiデータ)をお送りします。
※テンプレート(Aiデータ)をもとに作成いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする