曜日別特売
CB64G-D5RE520242 SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 84938238

SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メモリーモジュール規格PC5-41600
規格DDR5-5200
内容量1個注文コード84938238品番CB64G-D5RE520242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。

規格
DDR5-5200
メモリーモジュール規格
PC5-41600
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
64
メモリーインターフェイス
RDIMM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする