CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
メモリーモジュール規格
PC5-44800
PC5-38400
PC5-41600
PC5-44800
規格
DDR5-5600
DDR5-4800
DDR5-5200
DDR5-5600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84938256
品番
CB64G-D5RE560242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
規格
DDR5-5600
メモリーモジュール規格
PC5-44800
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
64
メモリーインターフェイス
RDIMM