曜日別特売
TB1322D-50 嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度 スリーボンド 84938263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

商品レビューを投稿する
内容量1本(50g)注文コード84938263品番TB1322D-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0550使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする