※メイン画像
スリーボンド
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
1本(250g)
¥15,980
1本(50g)
¥3,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
84938525
品番
TB1307NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9661
粘度(mPa・s)
2300
危険物の数量
0.05L
色
緑
使用可能温度範囲
-40~150℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状