嫌気性封着剤 TB1377
高強度です。
高粘度です。
紫外線硬化性付与です。
はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能です。
- 用途
- 嵌合用 嵌合部全般の固着に。
- トラスコ品番
- 813-0545
- 色
- 緑
- 使用温度範囲(℃)
- -40~120
- 容量(g)
- 50
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 0.05L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























