曜日別特売

SDS木工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
全長(mm)165
有効長(mm)100
内容量1個注文コード84939277品番A-66656
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
刃径(Φmm)8材質特殊合金鋼全長(mm)165有効長(mm)100寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする