マキタ
SDS木工ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
165
165
185
有効長(mm)
100
100
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84939286
品番
A-66662
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
165
有効長(mm)
100
寸法(mm)
8.5