曜日別特売
A-66690 SDS木工ドリル マキタ 84939313

SDS木工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
全長(mm)185
有効長(mm)120
内容量1個注文コード84939313品番A-66690
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃径(Φmm)10材質特殊合金鋼全長(mm)185有効長(mm)120寸法(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする