曜日別特売

SDS鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5
全長(mm)127
有効長(mm)43
内容量1個注文コード84939453品番A-66830
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径(Φmm)5全長(mm)127有効長(mm)43寸法(mm)5材質HSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする