20468 チョット塗りペイント皮革用 SOFT99 84940214 20468 チョット塗りペイント皮革用 SOFT99 84940214

チョット塗りペイント皮革用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84940214 品番 20468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。

用途革小物のキズ補修に。 ダークブラウン 内容量(mL)12 塗布面積(m2)0.08 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84940232
2019-10-30
用途:
キズののある野球審判靴の補修
遠州鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

二度塗り三度塗りするとキズが分からなくなりよかった。

対象商品:
84940223
2019-04-14
用途:
革ジャンの補修
卸売・小売業

革ジャンの色よりは若干明るかったですが、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする