CONTEC(コンテック)
CONPROSYSスタック RS422/485 2ch
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84954442
品番
CPS-COM-2PD
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
伝送速度(bps)
15~921600
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数
2ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様
CONPROSYSスタック