曜日別特売
SRC008 シャワーラクリクSAL ウチエ 84965407

シャワーラクリクSAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム・PP・PU(発泡)●幅×奥行×高さ:565×1065(1380)×1120(925)mm●座幅(肘~肘):455mm●シート奥行:385(425)mm●肘から前座:270(285)mm●前座高:420(430)mm●後座高:410(385)mm●前座から足台:425(380)mm●奥行(フットレスト無し):785(1070)mm●背もたれリクライニング角度:101~132°●座面角度:5(8)°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22.5kg●穴無しシート/ ヘッドレストF付き●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時注文コード84965407品番SRC008
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。、肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。、肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。、リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム・PP・PU(発泡)●幅×奥行×高さ:565×1065(1380)×1120(925)mm●座幅(肘~肘):455mm●シート奥行:385(425)mm●肘から前座:270(285)mm●前座高:420(430)mm●後座高:410(385)mm●前座から足台:425(380)mm●奥行(フットレスト無し):785(1070)mm●背もたれリクライニング角度:101~132°●座面角度:5(8)°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22.5kg●穴無しシート/ ヘッドレストF付き●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時アズワン品番68-1422-81
注意
●※()最大リクライニング時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする