375864 カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm 日本緑十字社 84966484

375864 カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm 日本緑十字社 84966484
375864 カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm 日本緑十字社 84966484

カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84966484品番375864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

ベルトループやバッグに取り付けてサッと使えるカラビナ付きタオルホルダーです。

仕様●本体サイズ(mm):約100×45●カラビナサイズ(mm):約45×24●ホールサイズ(mm):約34mmΦ●質量:19g●色:青●材質:シリコンアズワン品番67-3048-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする