375865 カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm 日本緑十字社 84966500

375865 カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm 日本緑十字社 84966500
375865 カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm 日本緑十字社 84966500

カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84966500品番375865
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥327
販売価格(税別)
297

ベルトループやバッグに取り付けてサッと使えるカラビナ付きタオルホルダーです。

仕様●本体サイズ(mm):約100×45●カラビナサイズ(mm):約45×24●ホールサイズ(mm):約34mmΦ●質量:19g●色:黒●材質:シリコンアズワン品番67-3048-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする