曜日別特売
SCX/24 発泡洗浄機 マジックアワー SCXシリーズ 青葉化学工業 84967060

発泡洗浄機 マジックアワー SCXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台注文コード84967060品番SCX/24
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

泡により付着性能が高まり、清掃面への滞留時間が長くなるので、汚れ落ちが向上します。、洗剤の付着した場所の目視が容易です。、洗剤の使用量を大幅に節約でき、汚水排出の軽減にもつながります。、発泡させることで付着性を高め、洗剤の持つ洗浄力を十分に発揮させるので、清掃時間を短縮し、人件費や労力を抑えることができます。

仕様●タンク容量(L):24●外形寸法(mm):H775×L260×W330●本体重量(kg):16●安全弁作動圧力(bar):8●セット内容:本体、ホース(10m)、ランス、ノズルアズワン品番67-3053-72繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする