曜日別特売
- 洗浄剤 AKスプラッシュ 青葉化学工業 84967078

洗浄剤 AKスプラッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番67-3053-74
内容量1個注文コード84967078品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

発泡洗浄後のすすぎ時の泡切れが良いため、「すすぎ水の使用量の削減」と「洗浄作業時間の短縮」が可能です。きめ細かい泡が汚れに密着し、高い洗浄力を発揮します。

仕様●性状:無色~淡黄色の液体●成分:水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤●包装形態:10kgタフテナー ●使用量の目安:発泡洗浄の場合 5%、浸漬洗浄の場合 5~10%、ブラッシング洗浄の場合 1~5%●※本品はアルカリ性液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●※使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●※酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。アズワン品番67-3053-74繰り返し・詰め替え対応
注意
●※本品はアルカリ性液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●※使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●※酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする