曜日別特売
- 洗浄剤 AKスプラッシュ 青葉化学工業 84967096

洗浄剤 AKスプラッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番67-3053-79
内容量1個注文コード84967096品番-
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中性の除菌洗浄剤です。洗浄と同時に除菌に加え、更に除カビも出来ます。

仕様●性状 :無色~淡黄色の液体、中性●成分:第4級アンモニウム塩、非イオン界面活性剤、エタノールなど●包装形態 :10kgタフテナー●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5% 、浸漬洗浄の場合 0.5~1% 、ブラッシング洗浄の場合 0.5~1%●※本品は中性の液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●※使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●※酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。アズワン品番67-3053-79繰り返し・詰め替え対応
注意
●※本品は中性の液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●※使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●※酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする