パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番67-3055-35
内容量1個注文コード84967525品番HL-400-100V-L-135
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています

仕様●L寸法(mm):135●電源電圧:AC100/110V●取り付けサイズ:G3/4"●羽根:W-35X80●その他仕様:リード線500mm付/屋内仕様アズワン品番67-3055-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする