東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
67-3055-43
67-3055-44
67-3055-43
67-3055-42
67-3055-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84967568
品番
PRL-101-5K65A-100V-L-300
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
仕様
●L寸法(mm):300●電源電圧:AC100/110V●取り付けサイズ:JIS5K65A●羽根:W-1
アズワン品番
67-3055-43