- アラメック高引裂グレード シリコンチューブ アズワン 84968058

- アラメック高引裂グレード シリコンチューブ アズワン 84968058
- アラメック高引裂グレード シリコンチューブ アズワン 84968058

アラメック高引裂グレード シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-3057-57
67-3057-57
67-3057-62
67-3057-53
67-3057-65
67-3057-66
67-3057-80
67-3057-43
67-3057-49
67-3057-45
67-3057-60
67-3057-79
67-3057-64
67-3057-77
67-3057-70
67-3057-68
67-3057-81
67-3057-58
67-3057-71
67-3057-73
67-3057-41
67-3057-51
67-3057-47
67-3057-69
67-3057-59
67-3057-76
67-3057-55
67-3057-67
67-3057-75
67-3057-56
67-3057-48
67-3057-52
67-3057-61
67-3057-63
67-3057-83
67-3057-42
67-3057-54
67-3057-74
67-3057-82
67-3057-78
67-3057-84
67-3057-40
67-3057-44
67-3057-50
67-3057-72
67-3057-46
内容量1箱注文コード84968058品番-
参考基準価格(税別)¥25,480販売価格(税込)¥27,918
販売価格(税別)
25,380

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。

仕様●REACH SVHC調査対応可能●RoHs10物質意図的添加無し(2023年4月現在)●引張強さ(MPa):9.2●引裂強さ(N/mm):38.2●伸び(%):445●ローラーポンプ耐久時間(時間):408●※本製品は医療用ではございません。●※本製品の梱包は、100m巻の袋仕様になります。●※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。●※スチームが通る用途には不向きです。●※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。アズワン品番67-3057-57
注意
●※本製品は医療用ではございません。●※本製品の梱包は、100m巻の袋仕様になります。●※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。●※スチームが通る用途には不向きです。●※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする