曜日別特売
APS-01 ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ アルミス 84968259

APS-01 ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ アルミス 84968259
APS-01 ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ アルミス 84968259
APS-01 ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ アルミス 84968259

ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84968259品番APS-01
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

重たいペール缶の持ち上げから解放!!。

仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mmアズワン品番67-3058-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする