NR1329-003 PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワン 84968469

PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-3060-52
内容量1個注文コード84968469品番NR1329-003
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,690
販売価格(税別)
67,900

持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。

仕様●ボトル容量:2000mL●ボトルサイズ(mm):胴外径Φ120×高さ240×口内径Φ60×キャップ外径Φ88アズワン品番67-3060-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする