BV-206 ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968896

ボール弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84968896品番BV-206
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。

用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする