曜日別特売
IKA PETTE MicroKit B ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKA 84969099

ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-3061-32
内容量1セット注文コード84969099品番IKA PETTE MicroKit B
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
IKAPETTEMicroKitBは、初心者に優しいピペットパッケージであり、少量のライフサイエンス研究を扱うあらゆる実験室に適しています。パッケージは、マイクロ範囲の可変ボリュームを備えた3つのシングルチャネルピペット、最大3つのピペットと2つのピペットチップボックス、スタンドで構成されています。▼IKAPETTEvario0.1-2μL。▼IKAPETTEvario2-20μL。▼IKAPETTEvario20-200μL。▼Tip×sbo×(1.920pcs.)。▼Tipsbo×(1.920pcs.)。

仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃アズワン品番67-3061-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする