曜日別特売
AGSC02-10 Ag+除菌カットシート メディカル・エイド 84972030

AGSC02-10 Ag+除菌カットシート メディカル・エイド 84972030
AGSC02-10 Ag+除菌カットシート メディカル・エイド 84972030

Ag+除菌カットシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10袋)
内容量1袋(10袋)注文コード84972030品番AGSC02-10
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能

仕様●素材:ナイロン/70%、純銀/30%●パッケージ:酸化防止気密袋●効果期限:使用開始から180日間(未開封は5年間性能保持)●容量:0.2g/10袋入アズワン品番67-3072-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする