曜日別特売
44170 サラヤ環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 84972660

サラヤ環境清拭クロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×80枚)アズワン品番67-3075-10注文コード84972660品番44170
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中性タイプの清拭クロスです。、洗浄成分が汚れを浮かせて除去し、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮します。、タンパク質汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄力を有します。、金属やプラスチックへの腐食が少なく、においがほとんどありません。、二度拭きが要りません。

仕様●材質:クロス/レーヨン+PET、フタ袋/PP、フタ/PE、袋/PET・M・PE●付属品:容器のフタ、開封日記録シール1セット付●1枚サイズ:140×210mm●単品サイズ:W85×D50×H230mm●単品重量:321gアズワン品番67-3075-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする