アズワン
TEFEN PP締込継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-3075-86
67-3075-86
67-3075-85
67-3075-87
67-3075-88
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84972845
品番
P0608RC
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
仕様
●サイズ:6×4mmホース×8×6mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3075-86