P0808C TEFEN PP締込継手 アズワン 84972870

P0808C TEFEN PP締込継手 アズワン 84972870
P0808C TEFEN PP締込継手 アズワン 84972870
P0808C TEFEN PP締込継手 アズワン 84972870
P0808C TEFEN PP締込継手 アズワン 84972870

TEFEN PP締込継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-3075-87
内容量1個注文コード84972870品番P0808C
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。

仕様●サイズ:8×6mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3075-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする