アズワン
TEFEN PP締込継手 オスエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3075-93
67-3075-98
67-3075-92
67-3075-93
67-3075-99
67-3075-95
67-3075-96
67-3075-97
67-3075-94
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84972940
品番
P0608EM
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
仕様
●サイズ:6×4mmホース×R1/4(8A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3075-93