アズワン
TEFEN PP締込継手 オスストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3076-17
67-3076-17
67-3076-08
67-3076-14
67-3076-21
67-3076-09
67-3076-11
67-3076-20
67-3076-10
67-3076-18
67-3076-13
67-3076-16
67-3076-12
67-3076-15
67-3076-19
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84973064
品番
P1008M
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
仕様
●サイズ:10×7mmホース×R1/4(8A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3076-17