曜日別特売
W0806TM TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワン 84973719

W0806TM TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワン 84973719
W0806TM TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワン 84973719
W0806TM TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワン 84973719
W0806TM TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワン 84973719

TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-3076-69
内容量1個注文コード84973719品番W0806TM
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。

仕様●サイズ:8×6mmホース×R1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:ボディ/PVDFポリフッ化ビニリデン、ナット/PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ボディ/ナチュラル、ナット/白●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品アズワン品番67-3076-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする