アズワン
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3076-85
67-3076-86
67-3076-85
67-3076-87
67-3076-82
67-3076-79
67-3076-83
67-3076-84
67-3076-80
67-3076-81
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84973789
品番
NHC-14
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径14mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3076-85