アズワン
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3077-18
67-3077-18
67-3077-18
67-3076-99
67-3077-22
67-3077-15
67-3077-03
67-3077-07
67-3077-12
67-3077-11
67-3076-98
67-3077-20
67-3077-23
67-3077-01
67-3077-08
67-3077-25
67-3077-21
67-3077-14
67-3077-10
67-3077-06
67-3077-02
67-3077-04
67-3077-24
67-3077-19
67-3076-97
67-3077-16
67-3077-09
67-3077-05
67-3077-13
67-3077-17
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84973990
品番
NHEM-1220
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径12mm×R3/4●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3077-18