NHF-1620 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン 84974340

NHF-1620 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン 84974340
NHF-1620 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン 84974340
NHF-1620 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン 84974340
NHF-1620 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン 84974340
NHF-1620 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン 84974340

TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3077-47
67-3077-47
67-3077-26
67-3077-27
67-3077-29
67-3077-28
67-3077-40
67-3077-35
67-3077-46
67-3077-32
67-3077-44
67-3077-43
67-3077-48
67-3077-38
67-3077-36
67-3077-31
67-3077-33
67-3077-45
67-3077-42
67-3077-37
67-3077-34
67-3077-39
67-3077-30
67-3077-41
67-3077-84
67-3077-72
67-3077-91
67-3077-74
67-3077-89
67-3077-83
67-3078-04
67-3077-73
67-3077-82
67-3077-71
67-3077-94
67-3078-05
67-3077-99
67-3077-98
67-3077-86
67-3077-96
67-3077-87
67-3077-80
67-3077-79
67-3077-77
67-3078-03
67-3077-93
67-3078-01
67-3077-88
67-3077-95
67-3077-81
67-3077-75
67-3078-06
67-3077-90
67-3078-02
67-3077-78
67-3077-97
67-3077-92
67-3077-85
67-3077-76
内容量1個注文コード84974340品番NHF-1620
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:ホース内径16mm×Rc3/4●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3077-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする