曜日別特売
NHRE-0605 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン 84975198

NHRE-0605 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン 84975198
NHRE-0605 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン 84975198
NHRE-0605 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン 84975198
NHRE-0605 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン 84975198

TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-3078-23
内容量1個注文コード84975198品番NHRE-0605
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:ホース内径6mm×5mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3078-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする