アズワン
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-3078-22
67-3078-29
67-3078-23
67-3078-27
67-3078-30
67-3078-28
67-3078-25
67-3078-22
67-3078-26
67-3078-24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84975250
品番
NHRE-0504
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径5mm×4mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3078-22